タングステン 電極棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
124件の「タングステン 電極棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン」、「タングステン 電極棒 2.4 150」、「革手袋 黄色」などの商品も取り扱っております。
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)ランキング1位
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedランキング2位
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
6,398税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)ランキング3位
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
1箱(10本)
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)ランキング4位
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)ランキング5位
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
1セット
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
1箱(10本)ほか
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(5個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット(10本)
2,300税込2,530
当日出荷

小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
698税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)